Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Kabelschuh-Crimpzange
>
Artikel
Crimpzange, Rot / Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30196859
Hersteller:
SPEEDY RJ45
Herst.-Nr.:
TRCSPDYBP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange, Typ=TRCSPDYBP, Aufnahmeschaft=Ratsche, Farbe Zubehör=Rot Schwarz, Für den Einsatz mit=Modulare Steckverbinder TUK Speedy RJ45, RJ12 und RJ11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
310 mm
Nettogewicht:
547 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
547 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikationssteckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikationssteckverbinder-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
MMJ-Crimpzange
,
Modularstecker-Crimpzange
,
RJ-Crimpzange
,
Westernstecker-Crimpzange
,
rj crimpzange
,
Crimpzange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen