Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband 301E 18mm x 50m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214495
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3011850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Abdeckband 301E, Typ=3011850, Breite=18 mm, Dicke=0.16 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.6 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=beige, Bandstützmaterial=Papier, Bandtyp=Abdeckmaske, Klebstoff=Rubber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
111 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
111 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
10
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,64*
48
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,37*
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,90*
ab € 2,62*
€ 3,39*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.