Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760650110 0090 Kreppklebeband 301E INDUSTRIE - 18 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650110_0090_0094_B_zoom.jpg
650110_0090_0094_B_zoom.jpg
3M_Logo.jpg
650110_0090_0094_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760650110 0090
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Technische Eigenschaften: Typ: 90 Breite: 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Typ:
90
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,39*
48
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,40*
1 Tag
48
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,58*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,66*
4 Tage
94
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 384 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.