Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelbefestigungsfuss, 46.8mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217926
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LBN-50/63
EAN/GTIN:
     4052568044770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Gabelbefestigungsfuss, Typ=LBN-50/63, Alternative (Alias)=195862, Breite=46.8 mm, Höhe=61.2 mm, Länge=50 mm, Aufnahmeschaft=Fusshalterung, Geeignet für=ESN-Zylinder DSN-Zylinder ESNU-Zylinder DSNU-Zylinder ADVU-Zylinder AEVU-Zylinder, Material Zubehör=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
295 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
295 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307910090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 16,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 16,91*
3 Tage
86
€ 8,90*
ab € 13,85*
€ 18,86*
€ 8,95*
ab € 15,58*
€ 21,75*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.