Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder FFC/FPC, Pole - 40, 250V, 500mA, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223215
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1734839-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder FFC/FPC, Typ=4-1734839-0, Länge=25.43 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=500 mA, Pole=40, Raster=0.5 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,630 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,63 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,536*
€ 0,696*
2000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
2000
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,785*
€ 1,275*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
54132-4062
ab € 1,004*
Ähnlich
Omron
XF2M-4015-1A
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.