Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 40; Obere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 40; Obere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 40; Obere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-4-1734839-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1734839-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Variante: ZIF;Obere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, amp steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,536*
€ 0,686*
2000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,79*
1
€ 5,95*
ab € 0,615*
€ 1,005*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
54132-4062
ab € 1,004*
Ähnlich
Omron
XF2M-4015-1A
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.