Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 4-1734839-0 STECKV FFC/FPC, ABG 40POS, 1REIHE, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3807696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1734839-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, amp steckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 4-1734839-0, 3807696, 380-7696
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,536*
    € 0,686*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,76*
    2000
    € 6,90*
    ab € 0,63*
    € 0,79*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,615*
    € 1,005*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.372,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    54132-4062
    ab € 1,004*
    Ähnlich
    Omron
    XF2M-4015-1A
    ab € 1,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.