Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Meissel 10mm Packung à 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227971
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLTCH10IR80
EAN/GTIN:
     4003019445486
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, Typ=WLTCH10IR80, Breite der Spitze=10 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=WLIR80 WLIR8023 WLIRK8023 WLIRPK8023 WLSK8023, Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
152 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 17,89*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 17,90*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 17,95*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 19,76*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,59*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,37*
Zubehör
Weller Tools
WLIR8023C
ab € 28,06*
Zubehör
Weller Tools
WLIR8023G
ab € 41,92*
Zubehör
Weller Tools
WLIRPK8023C
ab € 34,03*
Zubehör
Weller Tools
WLIRPK8023G
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.