Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Crimpzange für Aderendhülsen, 10 ... 25mm², 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244686
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3683A
EAN/GTIN:
     5013969983241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Ratschen-Crimpzange für Aderendhülsen, Typ=T3683A, Crimpleistung max.=25 mm², Crimpleistung min.=10 mm², Gesamtlänge=250 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
280 mm
Nettogewicht:
605 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
605 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,15*
€ 65,27*
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 66,90*
€ 6,90*
ab € 56,07*
€ 75,19*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 83,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 106,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.