Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentadapter für 1/4" Bits, 200 Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304567
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-991-02
EAN/GTIN:
     4250838533942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentadapter für 1/4" Bits, 20...
Drehmomentadapter für 1/4" Bits, 200 Nmm, Typ=4-991-02, Geeignet für=Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 33,57*
€ 6,90*
ab € 29,42*
€ 40,21*
€ 6,90*
ab € 28,24*
€ 43,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 47,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-977
ab € 18,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-984
ab € 18,62*
Ähnlich
Bernstein
4-985-5
ab € 18,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-980-G
ab € 105,37*
Ähnlich
Bernstein
4-970-KSB
ab € 99,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-981
ab € 18,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-982
ab € 18,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-983
ab € 18,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-985
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.