Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Abgeschrägt 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344778
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110999
EAN/GTIN:
     4003019443932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=T0050110999, Breite der Spitze=0.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Abgeschrägt, Geeignet für=WXMPS MS WXsmart, Lötspitzenserie=SMART Pico RTPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
114 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,25*
€ 39,46*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 30,35*
€ 39,47*
€ 8,95*
ab € 30,77*
€ 41,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 47,46*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 37,29*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 176,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.