Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Repeater, HDMI 1.2a / RCA, 4096 x 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372259
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC882-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Video-Repeater, Typ=VC882-AT-G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
486 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, hdmi extender, Video-Repeater
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 172,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 176,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,00*
€ 179,73*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 230,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 103,54*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,35*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 67,14*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.