Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961509
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC880-AT-G
EAN/GTIN:
     5054533366695
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Video Converter
Der VC880 ist ein HDMI-Repeater, der gleichzeitig das Tonsignal vom eingespeisten HDMI-Signal trennen und separat ausgeben kann. Dies bedeutet, dass neben dem verstärkten HDMI-Ton- und Bildsignal ein analoges Stereo-Tonsignal über RCA-Buchsen (Cinch) oder sogar ein digitales Tonsignal über einen Glasfaser- oder Koaxialanschluss in höchster Qualität ausgewählt werden kann. Der VC880 unterstützt die modernen HDTV-Formate und ist somit ideal für alle Anwender, die sowohl HD-Bildinhalte sehen als auch den Ton in HD-Qualität hören möchten. Dies kann über die Lautsprecher des Fernsehers, Projektors oder sogar über einen A/V-Receiver oder ein Heimkinosystem erfolgen.
1x VC880 HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
1x 0AD6-1605-09EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
520 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.25 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.1
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,08*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,44*
Zubehör
Aten
CS1822-AT-G
ab € 186,75*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,17*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 720,56*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 678,01*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
ab € 507,63*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 352,79*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.153,74*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 112,39*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,59*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 59,66*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.