Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75291919
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D05H-1
EAN/GTIN:
     4719264648847
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 5 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).
1x 2L-7D05H-1 5 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
380 g
Paketgewicht
380 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VM0202HB-AT-G
ab € 135,75*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 37,47*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 269,22*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 1.875,77*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 403,67*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,80*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 199,71*
Zubehör
Aten
VS482-AT-G
ab € 139,93*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.638,50*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.925,96*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 615,78*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 92,66*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 5.392,40*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 213,33*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 149,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.