Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Ultra-Fit-Steckverbinder, 0.8 ... 1.3mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386095
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2133096200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange für Ultra-Fit-Steckverbinder, Typ=2133096200, Crimpleistung max.=1.3 mm², Crimpleistung min.=0.8 mm², Gesamtlänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
533 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
533 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 351,02*
€ 439,30*
€ 6,90*
ab € 422,87*
€ 555,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,56*
€ 487,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.