Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M32 Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388269
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter m32
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=10062716, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=6 mm, Farbcodierungen=RAL 7001, Farbe Gegenmutter=Silbergrau, Gewindegrösse=M32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2396*
€ 0,3296*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,267*
€ 0,367*
100
€ 3,90*
ab € 0,2709*
€ 0,3709*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2837*
€ 0,3937*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2099*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062712
ab € 0,0652*
Ähnlich
Wiska
10062713
ab € 0,0657*
Ähnlich
Wiska
10062714
ab € 0,0784*
Ähnlich
Wiska
10062715
ab € 0,1011*
Ähnlich
Wiska
10062717
ab € 0,3982*
Ähnlich
Wiska
10062718
ab € 0,7164*
Ähnlich
Wiska
10062719
ab € 0,929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.