Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 3 ... 6mm, M12, Polyamid, Gewindelänge 15mm, Schwarz, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414737
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12 pvc
Kabelverschraubung, Typ=10103379, Alternative (Alias)=ESKE/1-L-e 12, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=15 °C, Gewindelänge=15 mm, Klemmdurchmesser max.=6 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=ESKE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,0054*
€ 2,4554*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0677*
€ 2,5077*
50
Frei Haus
ab € 2,0872*
€ 2,5472*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4026*
€ 2,9026*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10103384
ab € 6,60*
Ähnlich
Wiska
10103383
ab € 3,16*
Ähnlich
Wiska
10103385
ab € 14,48*
Ähnlich
Wiska
10103386
ab € 20,77*
Ähnlich
Wiska
10103380
ab € 1,76*
Ähnlich
Wiska
10103381
ab € 1,68*
Ähnlich
Wiska
10103382
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.