Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 13 ... 21mm, M32, Polyamid, Gewindelänge 15mm, Schwarz, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414741
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kunststoff kabelverschraubung...
Kabelverschraubung, Typ=10103383, Alternative (Alias)=ESKE/1-L-e 32, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=15 mm, Klemmdurchmesser max.=21 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=ESKE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,6364*
€ 4,6464*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,6904*
€ 4,7104*
25
Frei Haus
ab € 3,7852*
€ 4,8252*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,28*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,2814*
€ 5,3714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10103384
ab € 6,60*
Ähnlich
Wiska
10103385
ab € 14,48*
Ähnlich
Wiska
10103379
ab € 1,71*
Ähnlich
Wiska
10103386
ab € 20,77*
Ähnlich
Wiska
10103380
ab € 1,76*
Ähnlich
Wiska
10103381
ab € 1,68*
Ähnlich
Wiska
10103382
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.