Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 34 ... 48mm, M63, Polyamid, Gewindelänge 18mm, Schwarz, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414744
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung gfk m63
Kabelverschraubung, Typ=10103386, Alternative (Alias)=ESKE/1-L-e 63, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=18 mm, Klemmdurchmesser max.=48 mm, Klemmdurchmesser min.=34 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M63, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=ESKE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
178 g
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 32,49*
€ 5,46*
ab € 29,53*
€ 38,83*
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 38,83*
€ 3,90*
ab € 30,32*
€ 40,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,9079*
€ 40,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10103384
ab € 6,60*
Ähnlich
Wiska
10103383
ab € 3,16*
Ähnlich
Wiska
10103385
ab € 14,48*
Ähnlich
Wiska
10103379
ab € 1,71*
Ähnlich
Wiska
10103380
ab € 1,76*
Ähnlich
Wiska
10103381
ab € 1,68*
Ähnlich
Wiska
10103382
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.