Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 23 ... 35mm, M50, Polyamid, Gewindelänge 18mm, Schwarz, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414743
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung m50 polyam...
Kabelverschraubung, Typ=10103385, Alternative (Alias)=ESKE/1-L-e 50, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=18 mm, Klemmdurchmesser max.=35 mm, Klemmdurchmesser min.=23 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M50, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=ESKE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
91 g
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,48*
€ 23,60*
4
€ 5,46*
ab € 18,7525*
€ 25,9625*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 18,9552*
€ 26,2152*
4
Frei Haus
ab € 19,3725*
€ 26,4825*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 22,4028*
€ 29,8328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10103384
ab € 6,60*
Ähnlich
Wiska
10103383
ab € 3,16*
Ähnlich
Wiska
10103379
ab € 1,71*
Ähnlich
Wiska
10103386
ab € 20,77*
Ähnlich
Wiska
10103380
ab € 1,76*
Ähnlich
Wiska
10103381
ab € 1,68*
Ähnlich
Wiska
10103382
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.