Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Heißluft Handgerät Satz 1990N/6 ∙ 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1990N/6
1990N/6
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
Artikel-Nr.:
     1156-1990N/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990N/6
EAN/GTIN:
     4000896241378
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
hazet heißluftgebläse
  • 6-teiliger Satz ∙ in HAZET L-Boxx 136 und Weichschaumeinlage:
    Grundgerät
    4 Düsen (Löffel-Reflektordüse, 90° abgewinkelt ∙ Löt-Reflektordüse ∙ Rohrdüse ∙ Breitschlitzdüse, 15° abgewinkelt)
    Andruckrolle 30 mm breit
  • Leistung: 2300 Watt
  • 5 Speicherfunktionen (Luftstufe / Temperatur)
  • Optimierte Luftstromführung
  • Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)
  • Konfigurierbare Power-Safety-Funktion (Eco-Mode)
    – Eco 1 bewegungsgetriggerte Eco Funktion
    – Eco 2 positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %)
  • Keramisches Heizelement
  • Temperatur Regelkonzept (Close Loop)
  • Soft Touch Griffzone
  • Optimale Ergonomie, top ausbalanciert
  • Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste):
    Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion
  • Long life Motorenklasse: 1 kh
  • Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80 – 650° C
  • Luftmengenbereich (l/min bei 20° C: 200 – 550 l/min), elektronisch stufenlos regelbar
  • Gesamtgerät auf 1000 h getestet
  • L-Boxx 190 L-136
  • Netto-Gewicht (kg): 0.78 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte:
Heißluft-Handgerät / Heißluftfön | 1990N/6
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Heißluft Handgerät
Produktgruppe:
1990-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.78 kg
Verpackung außen:
L-Boxx 190 L-136
Lieferumfang:
1990N-020/5
Produktempfehlung:
198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
190L-136
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21051502
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heissluftgebläse 2300w, Elektrowerkzeug,Heißluftgebläse (elektrisch),Elektroheißluftgebläse,Elektrisches Heißluftgebläse,Heißluftpistole (elektrisch),Heißluftpistolen (elektrisch)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
5
€ 6,90*
ab € 244,56*
€ 282,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,30*
€ 285,69*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,18*
€ 287,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,25*
€ 292,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 266,71*
€ 315,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.