Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576985 Herst.-Nr.: 1990N/6 EAN/GTIN: 4000896241378 |
| |
|
| | |
| Hazet 1990N/6 HEISSLUFT-HANDGERÄT 6-teiliger Satz in L-Boxx 136: Grundgerät 4 Düsen (Löffelreflektordüse, 90° abgewinkelt · Lötreflektordüse · Rohrdüse · Breitschlitzdüse, 15° abgewinkelt) Andruckrolle 30 mm breit Leistung: 2.300 Watt 5 Speicherfunktionen (Luftstufe / Temperatur) Optimierte Luftstromführung Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde) Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode) - Eco 1 Bewegungsgetriggerte Eco Funktion - Eco 2 Positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %) Keramisches Heizelement Temperatur Regelkonzept (Close Loop) Soft Touch Griffzone Optimale Ergonomie, top ausbalanciert Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste): Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion Long life Motorenklasse: 1 kh Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80–650° C Luftmengenbereich (l/min bei 20° C : 200 – 550 l/min), elektronisch stufenlos regelbar Gesamtgerät auf 1.000 h getestet L-Boxx 190 L-136 Netto-Gewicht (kg): 0.78 kg Anzahl Werkzeuge: 6 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1990N/6 | Werksnummer: | 1990N/6 | Länge netto mm: | 460,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 4,317000 | Länge brutto mm: | 460,00 | Breite brutto mm: | 380,00 | Höhe brutto mm: | 170,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,317000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 244,56* | € 282,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,30* | € 285,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,18* | € 287,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,25* | € 292,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 266,71* | € 315,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|