Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse 1990N/6 6-tlg.80-650Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluftgebläse 1990N/6 6-tlg.80-650Grad
Heißluftgebläse 1990N/6 6-tlg.80-650Grad
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662963
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990N/6
EAN/GTIN:
     4000896241378
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
hazet heißluftgebläse
6-teiliger Satz in L-Boxx 136: Grundgerät 4 Düsen (Löffelreflektordüse · 90° abgewinkelt ? Lötreflektordüse ? Rohrdüse ? Breitschlitzdüse · 15° abgewinkelt) Andruckrolle 30 mm breit Leistung: 2.300 Watt 5 Speicherfunktionen (Luftstufe / Temperatur) Optimierte Luftstromführung Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde) Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode) ? Eco 1 Bewegungsgetriggerte Eco Funktion ? Eco 2 Positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %) Keramisches Heizelement Temperatur Regelkonzept (Close Loop) Soft Touch Griffzone Optimale Ergonomie · top ausbalanciert Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste): Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion Long life Motorenklasse: 1 kh Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80–650° C Luftmengenbereich (l/min bei 20° C : 200 – 550 l/min) · elektronisch stufenlos regelbar Gesamtgerät auf 1.000 h getestet L-Boxx 190 L-136 Netto-Gewicht (kg): 0.78 kg Anzahl Werkzeuge: 6Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,78kg· Anwendungsbereich: Allgemeine Werkstattausrüstung· Ersatzteil: 1990N/6-PL
Weitere Informationen:
Lufttemperatur:
80-650 °C
Luftmenge:
200-550 l/min
Inhalt:
6-teilig
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heissluftgebläse 2300w, Heißluftschweissgerät, Kunststoffschweissgerät, 8001735721
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 244,56*
€ 282,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,30*
€ 285,69*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,18*
€ 287,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,25*
€ 292,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 266,71*
€ 315,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.