Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel Satz 600N/17N · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 7?–?27 · Anzahl Werkzeuge: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
600N/17N
600N/17N
600N-13W;600N/15;600N/6-150;600N-17;600N-36;600N-6;600N-15;600N-22;600N-9;600N-27;600N-26;600N-18;600N-14;600N-5.5;600N-16;600N-11;600N-23;600N-13;600N-7;600N-24;600N-29;600N-41;600N-12;600N-28;600N-32;600N-34;600N-30;600N-25;600N-20;600N-10;600N-19;600N-8;600N-21;600N/21;600N/30;600N/17N;600N/12N;163-98/17;163-292/8;600NA/10;600NA/12-1;600N-65;600N-55;600N-70;600N-60;600N-80;600N-46;600N-50;600N-75;600NA-1/2;600NA-1;600NA-1.5/16;600NA-7/16;600NA-9/16;600NA-1.1/4;600NA-5/8;600NA-3/8;600NA-7/8;600NA-1.1/2;600NA-3/4;600NA-1.1/8;600NA-11/16;600NA-5/16;600NA-15/16;600NA-13/16;600NA-1/4
600N-21;600N-10;600N-7;600N-17;600N-60;600N-9;600N-15;600N-80;600N-5.5;600N-16;600N-70;600N-18;600N-75;600N-27;600N-26;600N-11;600N-14;600N-22;600N-29;600N-24;600N-12;600N-34;600N-36;600N-41;600N-55;600N-25;600N-65;600N-20;600N-46;600N-50;600N-13;600N-23;600N-32;600N-30;600N-6;600N-28;600N-8;600N-19;600NA-1/2;600NA-1;600NA-1.5/16;600NA-7/16;600NA-9/16;600NA-1.1/4;600NA-5/8;600NA-3/8;600NA-7/8;600NA-1.1/2;600NA-3/4;600NA-1.1/8;600NA-11/16;600NA-5/16;600NA-15/16;600NA-13/16;600NA-1/4;600N/21;600N/15;600N/30;600N/17N;600N/12N;600NA/10;600NA/12-1
600NA-1;600NA-1.1/2;600NA-1.1/4;600NA-1.1/8;600NA-1.5/16;600NA-1/2;600NA-1/4;600NA-11/16;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-3/4;600NA-3/8;600NA-5/16;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-7/8;600NA-9/16;600N-10;600N-11;600N-12;600N-13;600N-14;600N-15;600N-16;600N-17;600N-18;600N-19;600N-20;600N-21;600N-22;600N-23;600N-24;600N-25;600N-26;600N-27;600N-28;600N-29;600N-30;600N-32;600N-34;600N-36;600N-41;600N-5.5;600N-6;600N-7;600N-8;600N-9;600N-46;600N-50;600N-55;600N-60;600N-65;600N-70;600N-75;600N-80;600NA/10;600NA/12-1;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/8;600N-13W;600N/6-150
600NA-1;600NA-1.1/2;600NA-1.1/4;600NA-1.1/8;600NA-1.5/16;600NA-1/2;600NA-1/4;600NA-11/16;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-3/4;600NA-3/8;600NA-5/16;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-7/8;600NA-9/16;600N-10;600N-11;600N-12;600N-13;600N-14;600N-15;600N-16;600N-17;600N-18;600N-19;600N-20;600N-21;600N-22;600N-23;600N-24;600N-25;600N-26;600N-27;600N-28;600N-29;600N-30;600N-32;600N-34;600N-36;600N-41;600N-5.5;600N-6;600N-7;600N-8;600N-9;600N-46;600N-50;600N-55;600N-60;600N-65;600N-70;600N-75;600N-80;600NA/10;600NA/12-1;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/8;600N-13W;600N/6-150
600NA-1;600NA-1.1/2;600NA-1.1/4;600NA-1.1/8;600NA-1.5/16;600NA-1/2;600NA-1/4;600NA-11/16;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-3/4;600NA-3/8;600NA-5/16;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-7/8;600NA-9/16;600N-10;600N-11;600N-12;600N-13;600N-14;600N-15;600N-16;600N-17;600N-18;600N-19;600N-20;600N-21;600N-22;600N-23;600N-24;600N-25;600N-26;600N-27;600N-28;600N-29;600N-30;600N-32;600N-34;600N-36;600N-41;600N-5.5;600N-6;600N-7;600N-8;600N-9;600N-46;600N-50;600N-55;600N-60;600N-65;600N-70;600N-75;600N-80;600NA/10;600NA/12-1;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/8;600N-13W;600N/6-150
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896023349
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N/17N
EAN/GTIN:
     4000896023349
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
hazet ringmaulschlüssel-satz 17-tei...
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze hazet
Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Netto-Gewicht (kg): 2.54 kg Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen:
Ausführung:
17-teilig
Norm:
DIN 3113 Form A;;ISO 3318;;ISO 7738
Material:
Chrom-Vanadium
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Lieferumfang:
600N-7;;600N-8;;600N-9;;600N-10;;600N-11;;600N-12;;600N-13;;600N-14;;600N-15;;600N-16;;600N-17;;600N-18;;600N-19;;600N-21;;600N-22;;600N-24;;600N-27
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel;;Gabel Ringschlüssel;;Gabelringschlüssel;;Ringmaulschlüsselsatz;;Schraubenschlüssel;;Maulschlüssel;;Satz;;Sortiment;;Set
Schluesselworte:
Maul-Ringschlüssel;;Ring-Maulschlüssel;;Maulschlüssel;;Gabelschlüssel;;Ringschlüssel;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Gabelschlüssel;;Gabel Ringschlüssel;;Gabelringschlüssel;;Ringmaulschlüsselsatz;;Schraubenschlüssel;;Maulschlüssel;;Satz;;Sortiment;;Set;;003-589-00-04-00DC;;W003589000400;;5300/19;;ASE46802000000;;;;600N/17N;;MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz · Sortiment (Schraubenschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600?Nlange Ausführung · metrisch · Tractionsprofil · Doppelsechskant
Produktgruppe:
600N
Netto-Gewicht kg:
2.54 kg
Produktempfehlung:
450N/12NRS;;1520/56;;630/12;;2200SC-2;;863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045024
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA787c023
Anzahl Werkzeuge:
17
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ;;VOLKSWAGEN
CrossReference:
003-589-00-04-00DC;;W003589000400;;5300/19;;ASE46802000000;;
CrossReferenz Volkswagen:
5300/19;;ASE46802000000
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-00-04-00DC;;W003589000400
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057080035
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeug, Schlüssel, Schraubwerkzeugsatz, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringmaulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 200,32*
€ 228,44*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 205,28*
€ 235,33*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 235,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 208,29*
€ 237,31*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 266,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 238,09* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.