Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kreuzschlüssel 705V-02 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
705V-02
705V-02
Artikel-Nr.:
     1156-705V-02
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     705V-02
EAN/GTIN:
     4000896029396
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
  • Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen
  • Mit Außenvierkant 12″ (12,5 mm)
    Für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
  • Abmessungen / Länge: 380 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Räder | Radkreuz | Radkreuzschüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radmutternschlüssel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Kreuzschlüssel | Radkreuz / -muttern | Reifen-Werkzeug | Fahrwerk | Räder | Radkreuz | Radkreuzschüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radmutternschlüssel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 705V-02 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
210240 Kreuz ∙ Radmutternschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kreuzschlüssel 705 ∙ Pkw
Produktgruppe:
705
Netto-Gewicht (kg):
1.33 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Länge:
380 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Hersteller, sonstige:
SAF
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
380 mm
Norm:
DIN 3119 | ISO 6788
Produktempfehlung:
6122-1CT | 9012M | 903SPC/3 | 772 | 917-5 | 665-1 | 650RF/2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040230
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, kreuzschlüssel hazet pkw, kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Kreuzschlüssel,Kreuz-Schlüssel,Radkreuz,Schraubenschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 42,00*
€ 50,12*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 42,22*
€ 50,14*
€ 4,90*
ab € 41,71*
€ 51,22*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 43,60*
€ 51,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,29*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.