Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kreuzschlüssel 705V-02 · Außen Sechskant Profil · 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
705V-02
705V-02
720S;772;705V-02;772-1;705V
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896029396
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     705V-02
EAN/GTIN:
     4000896029396
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen Mit Außenvierkant 1/2? (12,5 mm) für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900 Oberfläche: verchromt DIN 3119, ISO 6788 Made in Germany Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm Abmessungen / Länge: 380 mm Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Norm:
DIN 3119;;ISO 6788
Schlüsselweite:
17 x 19 x 22 mm x 1/2" Vierkant
Material:
Spezialstahl
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk;;Räder;;Radkreuz;;Radkreuzschüssel;;Radmutterschlüssel;;Radschlüssel;;Radmutternschlüssel;;Radmutter;;Radmuttereinsatz;;;;Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug
Schluesselworte:
Kreuzschlüssel;;Radkreuz / -muttern;;Reifen-Werkzeug;;Fahrwerk;;Räder;;Radkreuz;;Radkreuzschüssel;;Radmutterschlüssel;;Radschlüssel;;Radmutternschlüssel;;Radmutter;;Radmuttereinsatz;;;;Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug;;705V-02;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder · Reifen
hz-class Unterklassen:
210240 Kreuz · Radmutternschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kreuzschlüssel 705Pkw
Produktgruppe:
705
Netto-Gewicht kg:
1.33 kg
Produktempfehlung:
6122-1CT;;9012M;;903SPC/3;;772;;917-5;;665-1;;650RF/2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040230
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA785c004
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Abmessungen / Länge:
380 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schlüsselweite s1xs2:
17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069780020
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, kreuzschlüssel hazet pkw, kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug, Schlüssel, Kreuz-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 42,00*
€ 50,12*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 42,22*
€ 50,14*
€ 4,90*
ab € 41,71*
€ 51,22*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 43,60*
€ 51,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,29*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.