Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-332182 Herst.-Nr.: 705V-02 EAN/GTIN: 4000896029396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen
- Mit Außenvierkant 12,5 = 1⁄2″
für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900 - Oberfläche: verchromt
- DIN 3119, ISO 6788
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
- Abmessungen / Länge: 380 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Spezialstahl | Norm: | DIN 3119 / ISO 6788 | Oberfläche: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge (G) mm: | 380 | Schlüsselweiten: | 17 x 19 x 22 mm x 1/2" 4-kant | Anwendung: | Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen | Gesamtlänge: | 380 | Abmessung: | 17 x 19 x 22 x 1/2 | Schlüsselweite: | 17 x 19 x 22 mm x 1/2" Vierkant | Ausführung: | Radkreuzschlüssel | Hersteller: | Hazet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (37) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 42,00* | € 50,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 42,22* | € 50,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,71* | € 51,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 43,60* | € 51,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,29* | € 52,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|