Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifenfüll-Messgerät ∙ geeicht 9041G-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9041G-1
9041G-1
9041G-1
9041G-1
Artikel-Nr.:
     1156-9041G-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9041G-1
EAN/GTIN:
     4000896212385
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Anwendung:
Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks

  • Geeichtes Gerät (Eichjahr auf Plombe geprägt) mit optimal ablesbarem, großen Manometer
  • Messtoleranz 0 – 4 bar ± 0,08 bar
    Messtoleranz 4 – 12 bar ± 0,16 bar
  • Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
  • Flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
  • Manometer-⌀ 80 mm
  • Geräteabmessungen 220 x 150 x 90 mm
  • Max. Druck: 12 bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
  • Temperaturbereich: -20°C – 60°C
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Kupplungsstecker:
integriert, Nennweite 7,2
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
585 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reifen-Werkzeug | Messgerät | Reifendrucktester | Druckluft | Reifendruck | Reifenfüller | Reifenfüll | Reifenfüllmessgerät | Räderwechsel | Reifenwechsel | Reifenwerkzeug | Radwechsel | Reifen wechseln | Räder wechseln | Luftdruckprüfer
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Reifen-Werkzeug | Messgerät | Reifendrucktester | Druckluft | Reifendruck | Reifenfüller | Reifenfüll | Reifenfüllmessgerät | Räderwechsel | Reifenwechsel | Reifenwerkzeug | Radwechsel | Reifen wechseln | Räder wechseln | Luftdruckprüfer | 9041G-1 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
400170 Reifenfüllgerät ∙ Reifenmessgerät
hz-class Unterklassen:
650340 Räder ∙ Reifen | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifenfüll-Messgerät
Produktgruppe:
9041
Netto-Gewicht (kg):
0.58 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Produktempfehlung:
772 | 9012M | 197-3 | 9040-4 | 903SPC/3 | 9070-10
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060814
Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, Reifenluftdruckprüfer, druckmessgerät hazet, druck messgerät, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeuge,Reifenfüllpistole (Druckluft)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,90*
ab € 59,23*
€ 72,00*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 59,28*
€ 72,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 73,57*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 60,65*
€ 73,71*
€ 4,90*
ab € 60,82*
€ 75,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.