Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluft-Reifenfüll-Messgerät 9041G-1 geeicht 0-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET9041G-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9041G-1
EAN/GTIN:
     4000896212385
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckluft-Reifenfüllgerät - geeicht Messbereich bis 10 bar

Anwendung
Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks

Ausführung
• Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
• Ø Manometer: 80 mm
• Skalenteilung in bar
• Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
• Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
• Flexibler Schlauch: Länge 1000 mm

Ausführung
• Geeichtes Gerät

Lieferung
inkl. Stecknippel
Weitere Informationen:
Messbereich Druck min.:
0 bar
Modell:
9041G-1
Typ:
geeicht
Schlauchlänge:
1000 mm
Manometerdurchmesser:
80 mm
Messbereich Druck max.:
10 bar
Messbereich Druck min./max.:
0-10 bar
Hersteller Artikelnummer:
9041G-1
Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, Reifenluftdruckprüfer, druckmessgerät hazet, druck messgerät, Hand-Reifenfüllmesser, Füllmesser Reifen, HAZET
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 59,30*
€ 72,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 73,96*
Lager 245
40
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 75,57*
€ 4,90*
ab € 60,81*
€ 75,90*
6 Tage
2
€ 5,45*
ab € 64,62*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.