Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1172832 Herst.-Nr.: 9041G-1 EAN/GTIN: 4000896212385 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks - Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Manometer
- Messtoleranz 0–4 bar ± 0,08 bar
Messtoleranz 4–12 bar ± 0,16 bar - Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
- Manometer-Durchmesser: 80 mm
- Geräteabmessungen 220 x 150 x 90 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Skalenwert in PSI und bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
- Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
- Temperaturbereich: -20°C – 60°C
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,54* | € 72,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,72* | € 72,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,76* | € 74,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 61,45* | € 74,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,01* | € 76,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|