Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-936257 Herst.-Nr.: 9041G-1 EAN/GTIN: 4000896212385 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9041G-1, Reifenfüllgerät, Fabrikat: Hazet Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 690 GRAMM | Kupplungsstecker: | integriert, Nennweite 7,2 | Luftanschluss Einlass: | Innengewinde 12,91 mm (1/4?) | Netto-Gewicht (g): | 585 g | Netto-Gewicht (kg): | 0.58 kg | Hersteller, sonstige: | SAF | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,70* | € 73,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,14* | € 74,82* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,91* | € 76,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 63,07* | € 76,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,95* | € 78,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|