Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B2B: Surface Pro 10 Platin 13" 2in1 Ultra 5 135U 32GB/256GB SSD Win11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-1C40-07P
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     X66-00004
EAN/GTIN:
     0196388257065
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

• Intel Core Ultra 5 135U Prozessor (bis zu 4,4 GHz), Dodeca-Core

• 33,0 cm (13") 3:2 Touch Display (entspiegelt), Webcam

• 32 GB RAM, 256 GB SSD, Docking

• Intel Graphics Grafik, 2x Thunderbolt 4, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, Akkulaufzeit bis 19 h, 0,9 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.533,72*
€ 1.628,38*
Frei Haus
ab € 1.535,53*
€ 1.630,54*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 1.530,25*
€ 1.633,77*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.575,77*
€ 1.672,62*
Frei Haus
ab € 1.601,16*
€ 1.701,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,62*
€ 1.990,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,47*
€ 1.990,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,89*
€ 1.940,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,24*
€ 1.905,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,77*
€ 1.875,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,80*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 100,38*
Zubehör
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,77*
Zubehör
Microsoft
8X8-00065
ab € 166,37*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 133,07*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 143,13*
Zubehör
Microsoft
8XG-00005
ab € 119,51*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 69,23*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 190,48*
Zubehör
Microsoft
T8H-00002
ab € 190,68*
Zubehör
Microsoft
SWV-00002
ab € 79,92*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,79*
Zubehör
Yubico
5060408462331
ab € 50,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.