Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50m x 38mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafix 51970, 50m x 38mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 38mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 38mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 38mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520772
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00027-00
EAN/GTIN:
     4005800084539
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung von Holz- und Kunststoffprofilen
  • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays sowie zur Skalen- und Schilderverklebung
  • Zum Endloskleben von dünnen Blechen und Folien
  • Alterungs- und chemikalienbeständig
  • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Farbe: Transparent
  • Trägermaterial: PP-Film
  • Dicke/Stärke: 220 µ
  • Reißkraft: 50 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Hitzebeständigkeit – langfristig bis ca. +80 °C
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
220 µ
Trägermaterial:
PP-Film
Kleber:
Acrylatkleber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 18,21*
€ 28,56*
1
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 29,11*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 27,96*
€ 41,62*
16 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 41,86*
Lager 123
8
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 45,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6286* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 364,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.