Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5521133 Herst.-Nr.: 04316-00003-03 EAN/GTIN: 4042448089496 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C.
- Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.
- Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
- Dicke/Stärke: 140 µ
- Reißkraft: 38 N/cm
- Hitzebeständigkeit bis ca. +100 °C
- Klebkraft auf Stahl: 3,4 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 15 mm | Stärke: | 114 µ | Trägermaterial: | Papier | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa malerkrepp 50 m x 15 mm, papier-klebeband tesa, papier klebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,28* | € 1,72* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,42* | € 1,92* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,30* | € 2,01* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,56* | € 2,19* | | | | Lager 123 | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,61* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0322* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|