Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 100mm, chamois
Artikel-Nr.:
     123TP-5521141
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00001-03
EAN/GTIN:
     4042448089472
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C.
  • Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 140 µ
  • Reißkraft: 38 N/cm
  • Hitzebeständigkeit bis ca. +100 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 3,4 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Stärke:
114 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 14,73*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 11,18*
€ 14,81*
6 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 11,38*
€ 16,19*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 16,68*
Lager 123
3
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 31,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.