Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5521146 Herst.-Nr.: 04319-00007-00 EAN/GTIN: 4005800007415 |
| |
|
| | |
| - Geeignet zum Abdecken bei Malerarbeiten und für Verpackungszwecke sowie zum Bündeln (z.B. von Rohren).
- Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder als Kantenschutz von Papierballen.
- Das Produkt ist schmiegsam, reißfest und hat eine hohe Dehnungsreserve.
- Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.
- Kann leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden.
- Besitzt eine hohe Anfangsklebkraft.
- Trägermaterial: hoch gekrepptes Papier
- Dicke/Stärke: 375 µ
- Reißkraft: 24 N/cm
- Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellbraun | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm | Stärke: | 375 µ | Trägermaterial: | Papier | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 25 mm breit |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,21* | € 5,33* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 3,86* | € 6,11* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 4,89* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,85* | € 6,16* | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,68* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0936* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 129,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|