Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600 Standard, 66m x 25mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesa 50600 Standard, 66m x 25mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 25mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 25mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 25mm, grün
Artikel-Nr.:
     123TP-5521211
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448151377
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
  • Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.
  • Hohe Festigkeit
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache, rückstandsfreie Entfernbarkeit
  • Farbe: Grün
  • Trägermaterial: PETP
  • Dicke/Stärke: 80 µ
  • Reißkraft: 75 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +220 °C
  • Klebmasse: Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-hellgrün
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Stärke:
80 µ
Trägermaterial:
PETP
Kleber:
Silikon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
72
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,26*
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,26*
1
€ 4,60*
ab € 5,95*
€ 9,10*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 9,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 594,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.