Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600, 66m x 25mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005411
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448151377
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® 50600

tesa® 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit. Rückstandsfreie Entfernbarkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Grün
Breite:
25 mm
Stärke:
80 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis 220 °C
Träger:
PET
Klebmasse:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa grün, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesa®, 50600, tesa® 50600 66m x 25mm Grün.tesa 50600 66m x 25mm grün, Klebeband, Polyesterklebeband, Silikonabdeckband, 50600-00000-00, tesa® 50600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,26*
Lager 8685
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,26*
1
€ 4,60*
ab € 5,95*
€ 9,10*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 9,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 594,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.