Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100253 Herst.-Nr.: 4042448151377 EAN/GTIN: 4042448151377 |
| |
|
| | |
| tesa® 50600 – PET-Silikonabdeckband Eigenschaften: • Extrem hitzebeständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse • Hohe Festigkeit • Starke Klebekraft und hohe Temperaturbeständigkeit • Rückstandsfreie Entfernbarkeit Einsatzbereiche: • Zur Maskierung von Oberflächen, die bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen Technische Daten: Trägerart: PET Gesamtdicke: 80 μm Klebemasse: Silikon Klebekraft auf Stahl: 4 N/cm Reißdehnung: 110 % Reißkraft: 75 N/cm Temperaturbeständigkeit: +220 °C Länge: 66 m Farbe: grün Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Kartoninhalt: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa grün, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 1561100253, 61100253 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 72 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,26* | | | | | 16 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 5,95* | € 9,10* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | € 4,30* | ab € 6,72* | € 9,51* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,45* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10182* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 76,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|