Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50650 Conformable, 66m x 25mm, jeansblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 50650 Conformable, 66m x 25mm, jeansblau
tesa 50650 Conformable, 66m x 25mm, jeansblau
Artikel-Nr.:
     123TP-5521214
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50650-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448151421
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
  • Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.
  • Hohe Flexibilität, für extrem scharfe Kanten
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache, rückstandsfreie Entfernbarkeit
  • Farbe: Jeansblau
  • Trägermaterial: PETP
  • Dicke/Stärke: 55 µ
  • Reißkraft: 50 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +220 °C
  • Silikonkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
jeansblau
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Stärke:
55 µ
Trägermaterial:
PETP
Kleber:
Silikon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,35*
Lager 123
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,42*
16 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,42*
9 Tage
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,49*
72
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,73*
€ 10,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 750,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.