Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50650, 66m x 25mm, jeansblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005431
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50650-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448151421
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® 50650

tesa® 50650 ist ein blaues, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Flexibilität, für extrem scharfe Kanten. Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit. Rückstandsfreie Entfernbarkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Blau
Breite:
25 mm
Stärke:
55 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis 220 °C
Farbvariante:
Jeansblau
Träger:
PET
Klebmasse:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesa®, 50650, tesa® 50650 66m x 25mm Jeansblau.tesa 50650 66m x 25mm jeansblau, Klebeband, Polyesterklebeband, Silikonabdeckband, 50650-00000-00, tesa® 50650
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,35*
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,42*
Lager 8685
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,42*
9 Tage
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,49*
72
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,73*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,12697* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 750,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.