Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50650, 66m x 25mm, jeansblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50650-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50650-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448151421
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 50650, 66m x 25mm, jeansblau
Weitere Informationen:
Farbe:
jeansblau
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 10,35*
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 10,41*
18 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,41*
Lager 42XH2
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,48*
72
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,73*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 216 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 720 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,10697* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 754,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.