| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-50650-000 Herst.-Nr.: 50650-00000-00 EAN/GTIN: 4042448151421 |
| |
|
| | |
| tesa® 50650 ist ein blaues, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Eigenschaften: - Hohe Flexibilität, für extrem scharfe Kanten
- Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
- Rückstandsfreie Entfernbarkeit
- Gute Anschmiegsamkeit
- Dünner Träger ermöglicht scharfe Farbkanten
Anwendung: - Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/transluzent | Breite: | 25 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 55 µm | Trägermaterial: | PETP | Klebemasse: | Silikon | Reißkraft: | 50 N/cm | Reißdehnung: | 120 % | Klebkraft auf Stahl: | 3,3 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 220 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,06* | € 10,35* | | | | | | | | 72 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,42* | € 10,42* | | | | | 16 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,38* | € 10,42* | | | | | 9 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,09* | € 10,49* | | | | Lager 52DVW | | | | 72 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 6,73* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,10197* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück | Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 757,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|