Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten 100 x 100 mm, aus Papier - Oxidizing Agent, Kl. 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-617
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299617
EAN/GTIN:
     4056705720923
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...
Gefahrgutklasse 5.1
Haft-Etiketten
Gefahrgut-Etiketten 100 x 100 mm, aus Papier - Oxidizing Agent, Kl. 5.1
  • für die Kennzeichnung gefährlicher Güter beim Transport
  • Beschriftung gemäß ADR und IMDG
  • Etiketten, hergestellt aus Papier, selbstklebend mit hoher Klebkraft
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 100 x 100
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: gelb
  • Qualität Verpackungsmaterial: Papier
  • Typ: Oxidizing Agent
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
100 mm
Breite Außen:
100 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, gefahrgut-etiketten oxidizing agent, Gefahrgut-Etiketten, Gefahrgut-Aufkleber, Versandetiketten, Versandaufkleber, GGVS-Kennzeichnung, ADR-Kennzeichnung, ADR Aufkleber
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 55,26*
8 Tage
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 23,28*
€ 60,78*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 64,98*
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 65,37*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 66,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372091
ab € 27,17*
Zubehör
TransPak
8372137
ab € 27,06*
Zubehör
TransPak
8370034
ab € 15,23*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,60*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,29*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 58,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.