Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DQ 14 13 (S235JR)mm B16 700-2500min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000894170
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3191040
EAN/GTIN:
     4030635042331
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18,5kg · Säulen-Ø: 46mm · prüfpflichtig: ja · Aufspannfläche: 170 x 170mm · T-Nutengröße: 14mm · Motorleistung: 0,35kW
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
13 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
12 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
B16
Spindelhub:
52 mm
Ausladung:
104 mm
Stufenanzahl:
5
Spindeldrehzahl:
700-2500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
283 mm
Länge:
472 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
634 mm
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,86*
€ 206,15*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 169,80*
€ 207,1168*
€ 4,90*
ab € 178,32*
€ 211,50*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 230,39*
Lager 1319
4 Tage
46
€ 4,95*
ab € 278,88*
€ 326,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.