Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle CR1/3N 3V (6131) Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle CR1/3N 3V (6131) Lithium
Knopfzelle CR1/3N 3V (6131) Lithium
Artikel-Nr.:
     133-46769
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496274147
Suchbegriffe:
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Lithium Batterie CR1/3N, 1 Zelle, Herstellerbezeichnung: 6131, CR11108, DL1/3N
Spannung: 3 V
Kapazität: 170 mAh
Größe: Ø 10,6 x 10,8 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
Varta
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,67*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,67*
Lager 133
3
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,12*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394003323
ab € 2,84*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.