Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 9V Block VARTA High Energy LR61 9,0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie 9V Block VARTA High Energy LR61 9,0V
Batterie 9V Block VARTA High Energy LR61 9,0V
Batterie 9V Block VARTA High Energy LR61 9,0V
Artikel-Nr.:
     133-46826
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9V Block, LONGLIFE Power (High Energy), Spannung 9V, Bauform LR61
Weitere Informationen:
Markenname:
Varta
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, 9v block e-block 6lr61 varta, defibrillator akku, 9v-block batterie alkaline, 9V Block Batterie, Varta High Energy 9V Block, 9V Batterie, LR61 Batterie, Alkali Batterie
Angebote (77)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
739
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,31*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,37*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,45*
2 Tage
747
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 133
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,44*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,85*
Ähnlich
Panasonic
6LR61PPG/1BP
ab € 1,45*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,46*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,04*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.