Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 1616 Primary Lithium Button Einwegbatterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta CR 1616 Primary Lithium Button Einwegbatterie
Varta CR 1616 Primary Lithium Button Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2149233
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
CR 1616
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
1.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.