Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-130612
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06632 101 401
EAN/GTIN:
     4008496576241
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Knopfzellen für alle Gelegenheiten, z. B. Autoschlüssel, Taschenrechner oder Kameras

Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1632
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
135 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
1.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
4 g
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1663
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,31*
3 Tage
100
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,01*
€ 1,32*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,37*
1 Tag
17
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,84*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 2,691*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,40*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,52*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4848*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 10,02*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.