Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Online USV Ersatzbat. für XANTO 700R (Modell 2017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV-Systeme BCX700R USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCX700R USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5936
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX700R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie zur Wiederherstellung der vollen Kapazität Ihrer Online USV.

Zum Austauschen der Batterien muss die USV-Anlage ausgeschaltet, vom Versorgungsnetz getrennt und geöffnet werden. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
5200 g
Höhe:
15 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 88,91*
€ 113,36*
€ 4,50*
ab € 88,92*
€ 113,38*
€ 4,00*
ab € 90,16*
€ 114,71*
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 115,79*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,46*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,49*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,65*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 689,38*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,72*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 127,54*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 275,01*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 140,75*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,95*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,16*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,64*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 162,80*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 411,55*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 305,45*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 441,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.